LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
7,196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,515 税込1,667
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプバラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き 種別SHS-C形 種類ブロック単品
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 種別HSR-R形 種類ブロック単品
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366 質量(kg)LMブロック:0.59 寸法H(mm)6.8 寸法L1(mm)59.5 寸法t(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)57 寸法C(mm)45 寸法T(mm)11 寸法N(mm)6 寸法T1(mm)10 寸法K(mm)30.5 寸法H3(mm)5.5 寸法S(Φmm)M8 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応 高さM(mm)36 基本定格荷重C(kN)27.6 基本定格荷重Co(kN)36.4 ブロック幅W(mm)70 ブロック長さ(mm)83.1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 タイプフランジタイプ ブロック数FL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類レール単品 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XV形 材質 種類ブロック単品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 種別SHS-V形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック取付穴種類タップ穴 タイプフランジタイプ 種類ブロック単品 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数SL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSR-W形
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形 種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質スチール 仕様エンドシール付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類レール単品 材質ステンレス 寸法G(mm)20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XW形 材質スチール 種類ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

用途トラックレールの取付穴用埋栓
1個
17 税込19
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです
種類セット 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,400 税込16,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,898 税込22,988
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,760 税込11,836
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 種類レール単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)