イマオ クランパーイマオコーポレーション翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170質量(g)70材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
イマオ クランパーイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
イマオ クランパーイマオコーポレーション翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
イマオ クランパーイマオコーポレーション当日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~