仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366
質量(kg)LMブロック:0.59
寸法H(mm)6.8
寸法L1(mm)59.5
寸法t(mm)16
寸法E(mm)12
寸法B(mm)57
寸法C(mm)45
寸法T(mm)11
寸法N(mm)6
寸法T1(mm)10
寸法K(mm)30.5
寸法H3(mm)5.5
寸法S(Φmm)M8
グリースニップルB-M6F
RoHS指令(10物質対応)対応
高さM(mm)36
基本定格荷重C(kN)27.6
基本定格荷重Co(kN)36.4
ブロック幅W(mm)70
ブロック長さ(mm)83.1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
リニアガイド、ブロック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。