13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:40500N●コード番号:217-5221 アズワン品番65-7885-43
1個
31,898 税込35,088
7日以内出荷

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高( M )( mm ) 36
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5218 アズワン品番65-7887-16
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244 アズワン品番65-7885-10
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:48900N●コード番号:217-5222 アズワン品番65-7888-15
1個
36,898 税込40,588
欠品中

THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します コールアウトサイズ 25 全高: M ( mm ) 33
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31500N●コード番号:217-5246 アズワン品番65-7877-32
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0029 アズワン品番65-8049-50
1個
27,098 税込29,808
7日以内出荷

SHS-R リニアキャリッジ。THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0048 アズワン品番65-8049-55
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SHS-R リニアキャリッジ。THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041 アズワン品番65-8049-58
1個
23,798 税込26,178
7日以内出荷

SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0013 アズワン品番65-8049-40
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026 アズワン品番65-7849-10
1個
23,798 税込26,178
7日以内出荷

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XTB形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)