世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。
どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平、半丸、丸、角、三角
セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160
ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用
全長(cm)15
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。
木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
ヤスリの長さ(mm)140
目の粗さ#4
ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸
セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510
粒度4
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708
全長(mm)205
ヤスリの長さ(mm)90
ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)15
種別金型用
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。