手研磨 :「まり」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230
寸法B(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。低コストなお得タイプです。
サイズ(mm)150×230
RoHS指令(10物質対応)対応
細部まで手が届く、回転サンドペーパー、目づまりすると回して新しい面を出せるので経済的です。
用途金型研磨に。バリ取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。