砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式
適合材金属、セラミック、光ファイバーなど
サイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
外径(Φmm)5
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。
寸法(mm)15×50
砥材ナイロン
適合材金属、木工
替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。
寸法(mm)15×50
砥材A
適合材金属、木工
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。