こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。