ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110
素材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
仕様裏地加工無し
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230
タイプ両面テープ式
適合材プリント基板、光ファイバー
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。