こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280
タイプC34P
基材Cw
砥粒C
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230
適合材金属、木工など
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。
タイプC32P
寸法(mm)15×3000
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X
砥粒A
接着剤G/G
水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。
砥粒C
基材Cw
タイプC32P
適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
寸法(mm)230×280
タイプA23
適合材金属、木材、ゴム
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。
●空研ぎで使用するシートです。
●アルミナ砥粒(A)を使用しております。
●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。
用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。
●金属の錆や汚れ落としにも最適です。
●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
寸法(mm)93x230 (1/3カット)
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。
トラスコ品番828-4395
材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)
長さ(mm)280
幅(mm)230
粒度(#)2500
1箱(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。軽い力で空砥ぎや水砥ぎに使用可能です。金属の下地から仕上げ研磨及びプラスチックの研磨まで幅広く使用可能です。
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨
寸法(mm)114x140
初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
寸法(mm)114x140 (1/4カット)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。