手研磨 :「石膏ボード用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 適合材石膏ボード・ケイカル板・木材 適合機種SK11ボードヤスリSRC-1 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(刃)炭素工具鋼SK7
1本
539 税込593
当日出荷

使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。 適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材 全長(mm)175 材質亜鉛メッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)炭素工具鋼SK7 適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。 幅(mm)約40 材質(本体)アルミ合金
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 仕様木質超仕上 種別極細波目
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷