手研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 平やすり. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのフラットファイルは、内外のあらゆる面でのやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。フラットファイルは何に使用しますか?. ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro フラットやすりの粗さはセカンドカットされており、材料を迅速かつ効率的に除去できます。その他のサイズはありますか?. RS Pro フラットやすりシリーズは、さまざまなやすりニーズや用途に対応する各種サイズを取り揃えています。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611467 1611467 インチ ; 1611468 1611468 10 インチ ; 1611469 1611469 12 インチ ; 1611470 1611470. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 203mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 103mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 103mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro 汎用平やすり( インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの汎用平やすりは、屋内外のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。RS Pro 平やすり用手動工具は、さまざまな作業や用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。 特長と利点 Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 .さまざまな素材に適しています .ハンドルに取り付けて、快適性と操作性を向上させることができます .第 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現 一般的な用途 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。 金属加工 .ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 フラットファイルは何に使用しますか? ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りしたり除去したりするための手動工具です。また、材料を滑らかにしたり、工具を共有したりするのにも最適です。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 汎用フラットやすりの粗さは 次カットで、材料をすばやく効率的に除去できます。 ハンドルはありますか? RS Pro では、用途に応じて、さまざまな手動工具やすりサイズに対応するさまざまなハンドルを用意しています。RS Pro のハンドルはソフトグリップ付きで、快適性と操作性を維持します。最も一般的なサイズは次のとおりです。 インチ( 1611502 - 1611502 8-12 インチ( 1611504 - 1611504 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = フラットカットタイプ = セコンドカット長さ = 203mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷