厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度2000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-200
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-100
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥495
税込¥545
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57
エスコ品番EA109ED-1
適合材金属など
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1200
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-120
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥550
税込¥605
当日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状ひし形(2.6)
アズワン品番64-7938-50
1本
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状楕円(3.8×2.1)
アズワン品番64-7938-47
1本
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状丸(Φ2.7)
アズワン品番64-7938-52
1本
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状三角(2.9)
アズワン品番64-7938-51
1本
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状楕円(3.7×2.1)
アズワン品番64-7938-48
1本
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状丸(Φ3.2)
アズワン品番64-7938-53
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状平(3.1×2.9)
アズワン品番64-7938-49
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)
粒度140
全長(mm)150
ヤスリ部形状平(4.2×2.0)
アズワン品番64-7938-54
1本
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80
基材ラテックス系紙
砥粒炭化ケイ素
研磨対象金属
サイズ(mm)230×280
1袋(5枚)
¥565
税込¥622
翌日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)180
毛丈(mm)15
寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22
エスコ品番EA109ED-2
適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80
基材ラテックス系紙
砥粒炭化ケイ素
研磨対象金属
サイズ(mm)230×280
1箱(100枚)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)
寸法(mm)3×6×150
エスコ品番EA819BW-3
セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
¥8,180
税込¥8,998
当日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材木材パルプ、セルロース
砥粒C(炭化ケイ素)
研磨対象金属・プラスチック
サイズ(mm)230×280
入数55枚
1セット(1セット)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目
粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000
寸法(mm)127×41×13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
アズワン品番65-9253-54
1セット
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。
縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。
にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。
刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用
セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用
材質合金工具鋼(SKS-8)
目の粗さ中目
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)180
寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57
エスコ品番EA109EB-2
適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。