19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)両刃ヤスリ木柄
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。 仕様単目 形状柄付 目の粗さ並目
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。 材質線材:ナイロン、柄部:竹 全長(mm)297 ブラシ寸法(mm)65×10×18
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)410×19×19 質量(g)40 タイプ真鍮 柄の形状ロング ブラシ幅(mm)19Φ
1本
649 税込714
当日出荷

天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。 材質線材:豚毛、柄部:鉄 タイプ豚毛
1本
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)59 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)65 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)64 タイプワイヤー 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。 材質線材:PET、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)51 タイプナイロン 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。 材質線材:豚毛、柄部:鉄 寸法(mm)410×19×19 質量(g)30 タイプ豚毛 柄の形状ロング ブラシ幅(mm)19Φ
1本
489 税込538
当日出荷

チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)63 タイプワイヤー 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)58 タイプワイヤー 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)62 タイプステンレス 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)63 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)60 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)67 タイプ真鍮 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。 材質線材:PET、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)52 タイプナイロン 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)竹ブラシ 豚毛
洗浄・汚れ落しに。
用途竹ブラシ豚毛。 材質線材:豚毛、柄部:竹 寸法(mm)298×27×17 タイプ豚毛 ブラシ幅(mm)65
1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。 材質線材:豚毛、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)52 タイプ豚毛 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。 材質線材:豚毛、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)52 タイプ豚毛 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング