17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状 全長L(mm)100 外径(Φmm)3 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。
形状 粒度#400 全長L(mm)100 外径(Φmm)3 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。
寸法(mm)100×6 適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状カップ型 毛材C砥粒入りナイロン 入数5
1パック
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状エンド型 毛材C砥粒入りナイロン 入数5
1パック
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状平型 毛材C砥粒入りナイロン 入数5
1パック
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状平型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材C砥粒入りナイロン 入数5 先端径(Φmm)25×7
1パック
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状カップ型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 砥粒A砥粒 毛材砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状エンド型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1 先端径(Φmm)25×7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 砥粒C砥粒 毛材砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 粒度500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 砥粒A砥粒 毛材砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)