手研磨 :「金型研磨」の検索結果
特価
本日10月4日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状丸
全長L(mm)100
外径(Φmm)3
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数1
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。
形状丸
粒度#400
全長L(mm)100
外径(Φmm)3
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数1
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状平
全長L(mm)50
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数2
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
形状丸
全長L(mm)50
適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数2
ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼
入数1
ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。
寸法(mm)100×6
適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼
入数1
焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨
適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品
入数1
CBNブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨
適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品
入数1
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。