スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットですタイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に
7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに
7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に
7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに寸法(mm)75x115色茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ハンドパット3M(スリーエム)当日出荷
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型)寸法(mm)150×230色赤茶砥粒種類酸化アルミニウム
スーパーバフ3M(スリーエム)7日以内出荷
上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
スーパーバフ3M(スリーエム)7日以内出荷
コンパウンド作業に使用する両面バフです。片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます
スポンジ研磨材3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
クリーンサンディング ファイル S3M(スリーエム)6日以内出荷
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
クリーンサンディング ファイル3M(スリーエム)当日出荷
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。
極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。
3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品寸法(mm)72×175
フッキット フォーム ハンドサンディング パッド3M(スリーエム)当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
フッキット トライザクト フィニッシングシート3M(スリーエム)当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
スコッチ・ブライト ケレンパッドXL3M(スリーエム)当日出荷
丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3338材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)250幅(mm)140色青質量(g)922018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト ケレンパッドL3M(スリーエム)当日出荷
丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100色青質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1328
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP3M(スリーエム)当日出荷
工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。仕上がり相当番手60トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)672018年トラスコ掲載ページ5 1327
スコッチ・ブライト みがきパッド3M(スリーエム)当日出荷
研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
スティキット 手研磨ブロックセット3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
スティキット フィニッシングロール 小巻き3M(スリーエム)当日出荷から翌々日出荷
フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。
用途手作業、オービタルサンダー用。パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)7000幅(mm)952018年トラスコ掲載ページ5 1322
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-2403M(スリーエム)予約販売
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。
厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業仕上がり相当番手#240~#320トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25色茶質量(g)31
ジグソーパズル型スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨適合材金属、木工材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5色グレー質量(g)20
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(100枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
ワンタッチタイプのカットシートです。
ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)当日出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
ジグソーパズル型スポンジ研磨材3M(スリーエム)翌々日出荷
細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等厚さ(mm)5縦(mm)140横(mm)114
空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。
用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。仕様フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO3M(スリーエム)(15件のレビュー)当日出荷
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。
寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。
ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。
4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。
もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など寸法(mm)150×230粒度#320色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ3M(スリーエム)(7件のレビュー)当日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性クッション効率により手へのなじみ性乾式・湿式対応で優れた研磨力目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに厚さ(mm)5材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114寸法(mm)114×140色グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
S/Bロール3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。
パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320長さ(m)10研磨材の構造不織布グレードVF(ベリーファイン)砥粒A(酸化アルミニウム)適合材鋼板、アルミなど
ケレンパッド3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。
なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。
持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に仕上がり相当番手#100~#120寸法(mm)70×110トラスコ品番356-8741砥粒種類酸化アルミニウム
リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~特価
1箱(50枚)ほか
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
手研磨ロールヤスリ 極細目3M(スリーエム)当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。粒度#240幅×全長(mm×m)64×2.6
手研磨ロールヤスリ 細目3M(スリーエム)当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。粒度#180幅×全長(mm×m)64×2.2
手研磨ロールヤスリ 中目3M(スリーエム)当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。粒度#120幅×全長(mm×m)64×1.8
手研磨ロールヤスリ 荒目3M(スリーエム)当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
スコッチブライト 工業用パッド3M(スリーエム)(27件のレビュー)当日出荷
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。
オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正砥石サイズ(mm)90×55タイプメタル電着適合材石材、ガラス、セラミックなど