三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。
トラスコ品番468-9917
材質合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)138
タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。