超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度140
柄の形状平
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
質量(g)140
質量(g/セット)140
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
質量(g)275
質量(g/セット)275
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100
幅(mm)7.5
形状三角
質量(g)325
質量(g/セット)325
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110
質量(g)290
質量(g/セット)290
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
仕様木柄付
形状三角
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。
トラスコ品番468-9917
材質合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)138
タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状5種類各1本=5本1セット
種類セット
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
粒度#270
材質/仕上SS400
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状平・半丸・丸・角・三角
種類5種類各1本
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番387-8935
セット内容平・半丸・丸・角・三角
材質炭素工具鋼
粒度(#)200
全長(mm)140
タイプ10本組
刃長(mm)50
1セット(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼
粒度(#)200
全長(mm)140
タイプ10本組
刃長(mm)50
柄の形状丸
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)245
質量(g/セット)245
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155
粒度170
種別鉄工用
適合材鉄工
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に
種別鉄工用
材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
全長(mm)140
質量(g)5
刃長(mm)40
適合材鉄工
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)145
質量(g/セット)145
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
タイプ5本組
刃長(mm)80
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
サイズ(L/l)8本組セット200/100
質量(g)300
質量(g/セット)300
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
仕様木柄付
材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。