絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ツボサン(73)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(47)
  • ミニター(46)
  • SK11(38)
  • 永興電機工業(34)
  • ジーベックテクノロジー(15)
  • BIGMAN(ビッグマン)(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • バローべ(11)
  • エスコ(10)
  • FUJI STAR(三共理化学)(10)
  • E-Value(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • NTカッター(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7)
  • 3M(6)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
粒度・番手
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 220(1)
  • 240(2)
  • 270(1)
  • 320(3)
  • 325(1)
  • 400(5)
  • 600(5)
  • 1000(6)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 4000(2)
  • 8000(3)
  • 10000(2)
  • 20000(2)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(12)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(3)
  • スレート(1)
  • セラミックス(5)
  • レンガ(1)
  • 木工(4)
  • 樹脂(18)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(5)
  • (15)
  • 銅・真鍮(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

手研磨 :「樹脂 研磨剤」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
まとめ買い マルチソフト TRUSCOまとめ買い マルチソフトTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(4巻)
当日出荷から翌日出荷
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鋼管用バリ取りブラシ TRUSCO鋼管用バリ取りブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。毛材ワイヤ鋼線全長(mm)110軸径(Φmm)6仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456幅(mm)65質量(g)30毛丈(mm)植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423
スポンジ研磨シート TRUSCOスポンジ研磨シートTRUSCO
309税込340
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
GCハンドラッパー TRUSCOGCハンドラッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22
ハンドラッパー TRUSCOハンドラッパーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
トリプルカットヤスリ TRUSCOトリプルカットヤスリTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
ダイヤモンドヤスリ へら型 TRUSCOダイヤモンドヤスリ へら型TRUSCO
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。全長(mm)250厚さ(mm)0.6粒度#325形状へら型材質ステンレス適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
ラッピングフィルムシート TRUSCOラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO1/4カット ラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ボードヤスリ TRUSCOボードヤスリTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
組ヤスリ 平12本組 TRUSCO組ヤスリ 平12本組TRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷から翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。サイズ(L/l)12本組セット170/70全長(mm)170刃長(mm)70幅(mm)4厚さ(mm)2.0形状材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)155適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
組ヤスリ 半丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
マルチソフト TRUSCOマルチソフトTRUSCO
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。寸法(mm×m)200×6仕様100×200mmサイズのミシン目入り質量(g)410適合材金属、木工、樹脂など
ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCOハンドラッパー 緑超精密仕上げTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用 TRUSCOハンドラッパー 赤粗仕上げ用TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#240仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
ハンドラッパー 青普通仕上げ用 TRUSCOハンドラッパー 青普通仕上げ用TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
ハンドラッパー 黄精密仕上げ用 TRUSCOハンドラッパー 黄精密仕上げ用TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#400仕様精密仕上用トラスコ品番220-8351長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤハンドラッパー TRUSCOダイヤハンドラッパーTRUSCO(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
手研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら