毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材真鍮線
線径(mm)0.15
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ステンレス(SUS304)
線径(mm)0.2
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材66ナイロン
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
毛材砥粒入りナイロン
全長(mm)135
軸径(Φmm)4.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
全長(mm)130
刃長(mm)30
粒度#600
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9328
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9329
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9327
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9331
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9330
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8
トラスコ品番259-1367
寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
摘要中間継柄
質量(g)100
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材真鍮線
線径(mm)0.15
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。
毛材ワイヤ鋼線
全長(mm)110
軸径(Φmm)6
仕様鋼管用・水道管用
トラスコ品番856-3456
幅(mm)65
質量(g)30
毛丈(mm)‐
植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40
線径(mm)0.3
2018年トラスコ掲載ページ5 1423
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材66ナイロン
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)135
軸径(Φmm)4.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線径(mm)0.2
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材砥粒入りナイロン
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。