手研磨 :「金型研磨」の検索結果

特価
本日10月4日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。 トラスコ品番468-7825 容量(mL)250 質量(g)245
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9311 質量(g)35 タイプ4行 行数4行
1本
459 税込505
当日出荷

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9303 質量(g)30 タイプ3行 行数3行
1本
429 税込472
当日出荷

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 長さ(mm)150 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 材質Al2O3、SiO2 桃色 適合材金型
1箱(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。 材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)80μm 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ5 1278
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング