手研磨 :「研磨 石」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)砥石ドレッサー
ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1029
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)砥石ドレッサー
粒度80 トラスコ品番477-2041 幅(mm)25 厚さ(mm)8 全長(mm)75 質量(g)48 砥粒WA
1本
1,698 税込1,868
欠品中

切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。
長さ(mm)150 オレンジ 砥粒WA 2018年トラスコ掲載ページ5 1296
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)150 オレンジ 砥粒WA
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般砥石の目立て、成形用として使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1026 質量(g)80
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。 長さ(mm)50 厚さ(mm)1 入数(本)2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
長さ(mm)100 粒度400# 厚さ(mm)1 オレンジ 軸長(mm)100
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状 全長(mm)100
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。 全長(mm)50
1パック
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状 全長(mm)100
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途仕上げ研磨用 長さ(mm)50 径(Φmm)3
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50 径(Φmm)2.34
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100 軸径(Φmm)11 全長(mm)46 トラスコ品番833-8181 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

NSK(ナカニシ)真鍮チップ
ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
軸長(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)