セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50
径(Φmm)2.34
ハンド使用に便利な軽量プラスチックグリップです。
トラスコ品番477-2075
寸法(mm)Φ17.8×78.3
質量(g)26
取付可能軸径(Φmm)2~4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
長さ(mm)100
粒度400#
厚さ(mm)1
色オレンジ
軸長(mm)100
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。