医療 :「診察用 椅子」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
座高ガス上下調節。
材質座部=ウレタン・スチール、脚部=スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)5.4
色ブラック
規格キャスタータイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)454×475~635
キャスター径(Φmm)50
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。
材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板
脚寸法(mm)幅420
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)幅470
カーテンに制菌加工布を使用した衛生環境に最適なスクリーンです。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(脚部)スチール・ポリプロピレン、(カーテン)ポリエステル100%<制菌加工>
幅(mm)420(脚部)
コンパクト収納・同ワイド連結可能なキャスター付き木目柄パネル。
W900mm・W1200mm組み合わせ自由です。増連タイプは連結パーツ付きです。
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。