トラスコ品番836-2042
セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)116
高さ(mm)120
質量(g)450
品名中継器
奥行(mm)36.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
トラスコ品番836-2041
セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)150
高さ(mm)240
質量(g)500
品名増設アンテナ
奥行(mm)31
消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下
1個
¥22,809
税込¥25,090
翌々日出荷
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
つるしん坊
つくし工房
税込¥1,648
¥1,498
安全標識
つくし工房
税込¥648
¥589
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。