医療 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45 消費電力(W)通常時8/鳴動時15 電源AC100V 警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
15,680 税込17,248
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)上腕血圧計 交換用腕帯
アズワン品番8-9799-51
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090 幅(mm)72 高さ(mm)70 質量(g)120 奥行(mm)66.6 テーブル取付厚(mm)40~70
1個
489 税込538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
10,080 税込11,088
8日以内出荷

お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g)約180(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 表示動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカ
トラスコ品番836-0049 セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 電源AC100V 50/60Hz 消費電力待機時3W/鳴動時6W 動作電圧AC90V~AC110V
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

トラスコ品番836-2038 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)162 高さ(mm)120 質量(g)230 品名集中発信器 奥行(mm)22 電源単3乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(300回/日)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1.独自開発の強力な2つのモーターが生み出す「W音波振動(※音波領域内での、ヨコ約31000、タタキ約12000ブラシストローク/分の振動。※)」により、約3日で歯ぐきの健康を推進(※Wクリーンまたはノーマルモードにて、トータルケアブラシ、または極細毛ブラシ(コンパクト)を使用した場合。Panasonic調べ。使用効果は条件により異なります。※)2.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。3.歯や歯ぐきへの負担を減らす歯磨きをサポート「押しつけ防止センサー」
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷

トラスコ品番836-2037 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)110 タイプ壁掛型 奥行(mm)20.5 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
12,590 税込13,849
欠品中

1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様送信器・発信器使用台数:30台 質量(g)約550 消費電力(W)7以下(AC100時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA)180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数4出力
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
3,690 税込4,059
8日以内出荷

1.独自開発の強力な2つのモーターが生み出す「W音波振動(※音波領域内での、ヨコ約31000、タタキ約12000ブラシストローク/分の振動。※)」により、約3日で歯ぐきの健康を推進(※Wクリーンまたはノーマルモードにて、トータルケアブラシ、または極細毛ブラシ(コンパクト)を使用した場合。Panasonic調べ。使用効果は条件により異なります。※)2.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。3.歯や歯ぐきへの負担を減らす歯磨きをサポート「押しつけ防止センサー」
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(エコー方式)
セット内容本体・検知器 使用場所屋内用
1組
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)いらっしゃい店番4検知器
トラスコ品番836-8092 幅(mm)140 高さ(mm)165.5 質量(g)400 奥行(mm)121 定格DC12V 100mA
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)SC卓上発信器1.5秒押消去
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

仕様接栓仕様:F型接栓 付属品取付用木ねじ×2(3.5×20) 質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90 使用周囲温度(℃)-10~+50 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品リチウム電池クリップCR2032×1 クールホワイト 質量(g)約30(電池は含まない) 電源リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V)DC3.0 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン10
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番836-2026 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 検知範囲0.2秒 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~10 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

トラスコ品番836-2039 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)162 高さ(mm)120 質量(g)230 品名集中消去器 奥行(mm)22 電源単3乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(300回/日)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラスコ品番836-8088 セット内容番号シール(1~99)1シート 幅(mm)298 高さ(mm)75 質量(g)420 奥行(mm)48
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023 幅(mm)60 高さ(mm)77 質量(g)80 タイプ熱線式 奥行(mm)60 使用周囲温度(℃)-10~40 検知距離(m)4 検知可能速度(m/s)0.3~1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30 ジユコウキ
質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~50 定格DC12V/40mA 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000以内 遮光時間(動作最小)0.2秒 使用場所屋外(壁/ポール取付) 防水保護等級IPX3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源高輝度LED 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
14,980 税込16,478
欠品中

付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 レッド 質量(g)約570 消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃)-10~+50 取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所屋側 電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合EG121、EG331 トラスコ品番836-0046 セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源AC100V 時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA)(操作)約5 操作電圧(V)約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ドルツ 替ブラシ スリム用密集極細毛ブラシ
対応商品EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S
1箱(2本)
949 税込1,044
7日以内出荷

1.生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」2.こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載3.歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」
1台
10,090 税込11,099
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30 トウコウキ
質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~50 定格DC12V/30mA 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000以内 遮光時間(動作最小)0.2秒 使用場所屋外(壁/ポール取付) 防水保護等級IPX3
1台
22,980 税込25,278
欠品中

セット内容本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・3芯コード15m 使用場所屋内用
1組
36,980 税込40,678
5日以内出荷

屋側に設置して侵入者を知りたいときは
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×20)、リチウム電池CR123A×1個、両面テープ2枚 ベージュ 質量(g)約220(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR123A×1個同梱) 表示動作表示灯点灯(警報音・報知音・音切) 使用周囲温度(℃)-10~+50 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回動作)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)ハイハイミセバン30
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。 屋外用の検知器です。 敷地の出入口に使用できます。 倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45.5 使用周囲温度(℃)-20~50 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000 定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器) 検知可能速度(m/s)0.2秒
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります