医療 :「小型 拡大鏡」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<検眼鏡> 小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。 独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。 <耳鏡> 2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。 ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。 喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D 付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13) セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付 材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン) 電源単3乾電池×各2個(付属) 光源2.5Vハロゲン電球 アズワン品番0-6369-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
83,980 税込92,378
8日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります