医療 :「肺活量計」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。