商品豆知識
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー
電源コード(m)3
温度精度設定:+0、-1.5℃
機能タイマー(24時間)
温度制御方式PID制御
温度設定範囲(℃)室温+4~56
温度設定単位0.1℃
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。