本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
フェイシャルやアイラッシュサロンで使えるスタンダードなエステベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。
仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。
アズワン品番65-6899-19
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。