医療 :「イエロー ビス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ラテックス
アズワン品番9-1549-05
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥208
税込¥229
翌々日出荷
注射針に手を触れることなく確実に回収できます。フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。容量1Lタイプはルアーロック針を取り外すことも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
色黄
材質【金具】真鍮【チューブ】ラテックス
アズワン品番9-1548-05
寸法(内径×外径×長さ)(mm)Φ5・7×300
1本
¥798
税込¥878
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色フタ:黄
容量(mL)60
アズワン品番8-2259-13
口内径×胴径×全高(mm)Φ43×Φ44.5×60.0
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
刃先はテープ等が付着しにくいフッ素加工仕様です。先端には、ポケットに入れても安全な刃先保護カバーが付いています。クリップ付きでポケットに挿すことができるので、思わぬ落下を防止します。
刃渡り(mm)53
材質刃部/ステンレス1K6M(フッ素加工)、柄部/ABS樹脂
全長(mm)140
帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!
手提げハンドル付きで運搬に便利です。
置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズバスケット/465×346×247mm、446×355×310mm、446×355×545mm
品名バスケット
容量(L)29
有効内寸(mm)上部/420×300×230、下部/363×242
キャスターΦ50mmゴム製
爪がありますので分包紙が飛び出る心配がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×40
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855
キャスター径(Φmm)100
★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
文字文字なし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×15×5
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
寸法(幅W×長さL)(mm)305×460
有効幅(mm)285
アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)20
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)230×376×90
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。★振動板・リングがセットされた交換用チェストピースです。★シングルヘッドタイプは振動板面のみです。ダブルヘッドタイプは振動板面とベル面を備えています。
材質アルミニウム
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
材質ターポリン(R)
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ
全長770mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
Φ125mmの大型キャスターを採用していますので直進性に優れ、軽い力で移動させることができます。
キャスターΦ125mmポリウレタン製(ストッパー無し)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)Φ650×1027
キャスター径(Φmm)125
与薬カート(7-7719-01~03)や与薬スムースカート(8-4898-11~14)の引き出しに28個(4×7)収納できます。
天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6
耐荷重(kg/段)30
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850
棚間隔(mm)上段・下段/320
キャスター径(Φmm)75
足パイプ径(Φmm)25
清潔に保管しやすい箱入りです。
身丈(cm)約114
身幅(cm)約66
袖丈(cm)約60
材質PP(ポリプロピレン)
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg/段)30
棚間隔(mm)370
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。四隅にはリングバンパーが付いています。5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。90Lゴミ袋が装着可能です。
寸法(mm)470×434×780
質量(kg)6
材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)
耐荷重(kg)50
キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)
棚ピッチ(mm)600
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別32人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
1
2
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。