医療 :「エアーベッド」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時) 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-02
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 電源(AC V)100 50/60Hz アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 寸法(mm)【フード】580×700×500 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。別売の裾部軟質PVC(7-9192-12)を使用しますと、隙間を最小限にすることが可能です。
タイプスタンダードタイプ 適合機種マニュアルストレッチャーCNO-02N(8-5163-41)、CNO-03N(8-5163-71) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×500 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-01
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります