移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様両面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)317×365×100
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様片面式
材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)317×365×100
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)200
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)560
脚径(mm)38
無段階に天板高さが変更できる、車いすにも対応した電動採血台です。
天板高さの調整は、天板横の上下ボタンで行います。
キャスターカバーが付いていますので、液体が付着しても拭くことができます。
幅800mmでコンパクトな天板は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
耐次亜耐アルコールネスティング可。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)33
電源(V)AC100(50/60Hz)280W
寸法(幅W×高さH)(mm)【天板下間口】544×561
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×638~1288
アズワン品番8-6978-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。
材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)655×300×750
質量(kg)8
耐荷重(kg)20、カウンター部/8
天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300
キャスター径(Φmm)75
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。