3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)51 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯GL-15W3灯(背面) アズワン品番0-7957-01 タイマー60分(連続運転可能) 収容数20足
1台
266,000 税込292,600
15日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります