ファスナーの引手が2個付きで、封印具(別売)を使用することもできます。透明ポケットが付いており、入れた小物が探しやすいです。7桁の固有番号が印字されています。A3サイズが入ります。
材質本体/ナイロン、ポケット/ビニール
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
長さ(m)100
全幅(mm)350
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
有効幅(mm)330
アズワン品番8-5938-18
1巻
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
寸法(幅W×長さL)(mm)305×460
有効幅(mm)285
アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
質量(kg)1.3
寸法(mm)745×370×130
仕様キャリーバッグ
アズワン品番7-8375-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)
マチ(mm)30(ポケット/外側表)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220
材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)
幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)
質量(kg)約0.3
仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びやすい点滴台です。
高さ(mm)1415~1653
半径(Φmm)300(開脚時)
付属品専用収納バック
質量(kg)1.5
材質アルミニウム・ウレタン・PP(ポリプロピレン)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】150×115×470
高さ調整範囲(mm)710~953/1060~1303/1410~1653
アズワン品番7-7510-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
色ピンク
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
架数【フック】4本架
質量(kg)4.7
アズワン品番7-1225-04
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
ドリップチャンバー方式ですので、尿の逆流・細菌の侵入を防ぎます。細菌の透過を防止するフィルターを採用しています。ニードルレスサンプルポート付きですので、新鮮な尿サンプルを採取できます。排出バルブのレバーが上向きの時は閉、下向きの時は開です。
滅菌EOG滅菌済(個包装)
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
容量(mL)2000
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)12×1200
付属品ハンガー・ひも・クリップ
寸法(mm)バッグ/約275×245
アズワン品番8-3576-11-52
1袋(1枚)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。