内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
適合パイプ径(Φmm)22~25
材質ステンレス(SUS304)
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。