天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)455
キャスター径(Φmm)100
棚板耐荷重(kg)20
足パイプ径(Φmm)25
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
点滴ハンガーは高さ調節が可能です。
キャスターΦ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上下各5本
材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)27.5
天板寸法(mm)700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×535×1765
キャスター径(Φmm)125
収納数浅型/最大8枚、深型/最大4枚
処置中に使用する器具類をフックに掛けることができます。使用されるワゴンやカート等に取り付けて使用でき、省スペースです。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
適合パイプ径(Φmm)22~25
材質ステンレス(SUS304)
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)11
耐荷重(kg)5/棚
テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75
有効高さ(mm)【棚】510
引出し内寸法(mm)280×190×60
アズワン品番8-8873-01
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957~1700
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。
ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。
ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。
様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ
種別Φ16~Φ32
材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番8-4488-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。