バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
洗濯方法手洗い
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150
温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様超音波ゲル2本用
アズワン品番7-9963-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。