JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルーナビス(アズワン)翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板ナビス(アズワン)当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板質量(kg)約30耐荷重(kg)引出し/50、全体/200寸法(mm)560×475×960引出し有効内寸法(mm)398×360×97付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)バスケット(mm)225×100×95色ピンクアズワン品番8-9564-21
小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXEナビス(アズワン)当日出荷
可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。
寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き)天板寸法(mm)590×420質量(kg)65仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚
ナースカート エンゼルナビス(アズワン)当日出荷
天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80付属品トレーホワイト2枚内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400天板高さH(mm)747~977キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き)材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))質量(kg)26.5アズワン品番7-8357-01
JUSTナーシングカート JNC264シリーズナビス(アズワン)当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97
繃帯交換車ナビス(アズワン)8日以内出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)付属品汚物缶(Φ180mm)×1個材質本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)質量(kg)32タイプ静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855引出し内寸法(mm)上段/235×400×90、下段/235×400×120アズワン品番0-1586-11
枠付き回診車ナビス(アズワン)当日出荷
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
枠付き回診車 (収納テーブル付)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色ブルー材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
清拭車(小物収納用引出し付)ナビス(アズワン)当日出荷
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個種別おしぼり150~200本収納材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材寸法(mm)【バスケット】350×295×130質量(kg)約8容量(L)約38(おしぼり約150~200本)電源(V)AC100(50/60Hz)570W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)274×255×95アズワン品番0-4589-12庫内温度(℃)70・80(2段切替)
小型点滴処置車 樹脂ナビス(アズワン)当日出荷
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)本体【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590天板高さH(mm)908パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)291×340×102
小型点滴処置車 ステンレスナビス(アズワン)当日出荷
オールステンレスのベーシックタイプです。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)材質本体・引き出し/ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590天板高さH(mm)908パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)318×375×100
ユーティリティカート YDSシリーズナビス(アズワン)当日出荷から12日以内出荷
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂天板有効寸法(mm)543×425
モバイルストレージカートナビス(アズワン)当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×225×90棚板有効寸法(mm)550×400
ナビスメイトワゴンナビス(アズワン)当日出荷
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
ナビスメイト・トレイワゴンナビス(アズワン)当日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)本体寸法(mm)455×405×910仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな枠付き回診車(引出し無)ナビス(アズワン)当日出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)仕様引出し無し材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな枠付き回診車ナビス(アズワン)当日出荷から10日以内出荷
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)サイズ有効天板:398×348mmキャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな救急カートナビス(アズワン)当日出荷
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)50天板寸法(mm)410×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283アズワン品番7-4512-01引出し静音強化型スライドレール補助天板寸法(mm)340×430
とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドルナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
とっても静かな回診車 (引出無し)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)仕様引出し無材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
とっても静かな回診車ナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
コンパクト救急カート (鍵付き)ナビス(アズワン)当日出荷から20日以内出荷
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10質量(kg)68キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8補助天板寸法(mm)400×530
カラフル回診車(ミニ)ナビス(アズワン)当日出荷
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)仕様ミニ材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915パイプ径(Φmm)22キャスター径(Φmm)75
ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ)ナビス(アズワン)当日出荷
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
ステンレスグリーンカート(静音タイプ)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75
ナビスメイトPCワゴンナビス(アズワン)当日出荷
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン質量(kg)約18天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880棚間隔(mm)325引出し寸法(mm)425×305×70パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-7883-01
ヨーロピアンカートⅡ(回診タイプ)ナビス(アズワン)当日出荷
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように、脱落防止エッジが付いています。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂サイズ本体/600×400×855mm、天板/600×400mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります