バイタルナビ 手首式血圧計ナビス(アズワン)翌々日出荷
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分質量(g)100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)86×66×22測定方法オシロメトリック法機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有電池寿命約250回アズワン品番7-6816-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000測定部位手首式適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります