散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。
キャスターΦ75mm(ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
1引出し1患者の薬管理に。
個人ケースはNSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出し1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理ができます。
走行中引出しが出ないようにストップバーが付いています。
材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂
キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。