医療 :「架台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途500L酸素ボンベ用
内径×高さH(Φmm×mm)120×460
アズワン品番0-3591-12
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
下肢の牽引および固定・保護にご使用ください。腓骨神経の圧迫を防ぐ目的で、膝裏に当たる部分を分離する事ができます。分離部はマジックテープにより脱着が可能です。カバーは抗菌タイプですので清潔にお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×700×180
材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
溝幅(mm)180
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
付属品専用カバー
アズワン品番0-9931-21
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
適度のクッションで、下肢の固定・保護に便利です。カバーは抗菌タイプで、洗濯しても効果は変わりません。
材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
付属品専用カバー
卓上型滅菌器を置くことができる架台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×486×800
パイプ径(Φmm)【脚部】25
キャスターΦ100mm(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)480×480
材質ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)580
耐荷重(kg)30/棚
仕様【補助天板】無
アズワン品番7-9788-01
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
付属品専用カバー
材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
卓上型滅菌器を置くことができる架台です。折りたたみ式の補助天板が付いています。
キャスターΦ100mm(4輪ストッパー付き)
棚間隔(mm)580
耐荷重(kg)30/棚、5/補助天板
パイプ径(Φmm)【脚部】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×486×800
材質ステンレス(SUS304)
天板寸法(mm)480×480、270×480(補助)
仕様【補助天板】有
アズワン品番7-9788-02
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
抗菌タイプですので清潔にお使いいただけます。
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
材質ポリエステル100%
アズワン品番0-9931-31
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
尿器置き兼用貯尿架台ですっきり収納。貯尿架台と尿器置きを兼用で使用でき、スペースの省力化が図れます。キャスター付きですので移動に便利です。
材質架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスターΦ50mm(2脚ストッパー付き)
●キャスター付きですので移動に便利です。
材質架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスターΦ50mm(2脚ストッパー付き)
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個
寸法(mm)【中カゴ】120×230×125
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
容量(L)約6.3(水)
電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m)
消費電力(W)約850
表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示
保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)
材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm)
質量(kg)約25
アズワン品番0-3508-41
1個
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
フック輸液フック:取付位置変更可/5本
引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675
天板高さH(mm)900
対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
均等耐荷重(kg)80
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。
2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)55
高さ(mm)【架台】400
電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A
有効内寸(mm)460×355×620
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)
温度調整範囲(℃)室温~40
アズワン品番7-3411-01
棚板寸法(mm)455×310
棚板調整ピッチ(mm)50×8段
1台
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。