医療 :「横付 キャスター」の検索結果
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。
付属品蘇生板
材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板
寸法(mm)蘇生板:500×860×13.6(重量2.8kg)
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)549×419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155
キャスター径(Φmm)130
色(本体)レッド
アズワン品番7-9782-01
補助天板寸法(mm)449×419
引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) [( )内寸法は向板・側板の高さ]
取付可能仕切数(枚)1~4段目/小用横・小用縦各5、5段目/大用横5
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)約18
天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880
棚間隔(mm)325
引出し寸法(mm)425×305×70
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-7883-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小物の収納に便利な引出しを標準装備した使いやすいカートです。
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)、引出し/樹脂
キャスター径(Φmm)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×285×87
取付可能仕切数(枚)縦・横各3枚(2~12分割)
足パイプ径(Φmm)25
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
天板が透明なので常備品の欠品が一目で確認できます。
天板は強化ガラス(飛散防止加工)を採用しています。
引出し最上段は鍵付きです。
キャスターΦ100mm(双輪・ストッパー付き)
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/強化ガラス、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×510×985
キャスター径(Φmm)100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【補助】456×426
アズワン品番8-8935-01
引出し有効内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
1台
¥169,880
税込¥186,868
当日出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。
寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂
引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段
キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)590×420
質量(kg)65
仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。