医療 :「点滴台」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上下各5本(計10本)
付属品カゴ2個
材質(本体)ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850/1600
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×285×87(×3個)
アズワン品番0-5679-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ハンガー5個掛け用1本
寸法(mm)【補助作業台】350×460
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚
アズワン品番0-3364-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)80
天板寸法(mm)1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610
天板高さH(mm)915
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番0-7986-12
最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
¥319,800
税込¥351,780
14日以内出荷
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びやすい点滴台です。
高さ(mm)1415~1653
半径(Φmm)300(開脚時)
付属品専用収納バック
質量(kg)1.5
材質アルミニウム・ウレタン・PP(ポリプロピレン)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】150×115×470
高さ調整範囲(mm)710~953/1060~1303/1410~1653
アズワン品番7-7510-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
キャスターΦ50mm(前二輪ストッパー付き)
仕様両面引出し、組み立て式(要工具)
材質ステンレス(SUS304)
引出し数3個(中・大共通)
棚間隔(mm)450(中・大棚付共通)
キャスター径(Φmm)50
点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。
引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。
天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
材質本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
高さ(mm)【点滴フック】240~800(天板からの高さ)
天板高さH(mm)850
キャスター径(Φmm)75
底面四隅に開口があり、清掃時に隅にホコリが残りにくいです。側面にも裏面にもマグネットがつきます。
材質棚板/ステンレス(SUS430)、取付コネクター部/アルミニウム
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675
天板高さH(mm)900
対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列
キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
フック輸液フック:取付位置変更可/5本
引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)
引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。
キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)130
引出し内寸法(mm)327×281×175
最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48
材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウム
アズワン品番7-406-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)34
耐荷重(kg)70(補助天板は12)
天板寸法(mm)526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
アズワン品番0-7891-01
補助天板寸法(mm)300×368
引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
診察と点滴が一つの診察台で可能です。
点滴棒は高さ調節(1000~1600mm)が可能です。
組み立て式(要工具)。
付属品サイドレール×1本、ガードル架×1本
材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約31
耐荷重(kg)約100(等分布荷重)
点滴用として、処置台としても利用可能。
点滴ハンガーをはずせば、回診車としてもお使いいただけます。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)
仕様【ハンガー】上下各10計20本掛
寸法(mm)【天板立上り】20
直径(Φmm)【フック】6丸棒、【リンゲル架】22
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×837・1587
棚間隔(mm)325
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)387×574×100
アズワン品番0-226-01
1台
¥259,800
税込¥285,780
14日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。