清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6
本体質量(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90
仕様カバー取付け、マジックテープ式
材質枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
仕様カバー取付け、マジックテープ式
材質枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品組立工具(スパナ)
寸法(mm)【枕】280×120×90
耐荷重(kg)120(等分布荷重)
混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ
仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。