1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります