薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-02
1式(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-03
1式(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。