Wi-FiR接続でiPhoneやiPad専用アプリによる撮影が可能です。静止画及び動画を撮影できます。接写レンズ使用で狭いスペースでも被写体に近づけて撮影可能です。
仕様本体
セット内容本体、USBケーブル(80cm)、充電台、ACアダプター、ディスポーザブルカバー(20枚)
サイズ本体/全長212mm(ハンドル部径/Φ28mm)、充電器/78×53×25mm
質量(g)本体/61、充電台/21
電源1000mAhリチウム充電池
対応OSiOS、iPadOS
最大解像度カメラ:1920×1080ピクセル
アズワン品番66-0014-66
先端径(Φmm)カメラレンズ部:10
焦点距離5~10mm
ピクセルセンサー:200万画素
1セット
¥19,798
税込¥21,778
8日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。