キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済
アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
鈎の部分が長く先端に屈曲があるため深い骨盤内の術野の確保ができる。持ち手が持ちやすく疲れにくい。
幅(mm)30
アズワン品番67-9356-50
1本
¥35,998
税込¥39,598
5日以内出荷
長さ(mm)(弁)75
先端径(Φmm)17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード20-2961-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥27,998
税込¥30,798
5日以内出荷
セット内容本体、弯曲ブレード(M)、ブレード(M)、弯曲ブレード(L)、ブレード(L)、センターブレード
アズワン品番67-9355-89
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
柄と鈎の角度が鈍角である為、操作性に優れています。肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。鈎の先がスプーン状の為、排便困難時の摘便に便利です。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長×幅W(mm)210×12
アズワン品番7-7309-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000109
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(2本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容痔核結紮器×1本、痔核鉗子×1本、ノーズコーン×1本、痔核結紮用リング×100個、装着器×1本、専用ケース×1箱
有効長(mm)110
アズワン品番67-9356-01
1セット
¥96,998
税込¥106,698
5日以内出荷
肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能。スリットが入っているため簡単な処置が可能。
有効長(mm)45
アズワン品番67-9355-38
先端外径(Φmm)14
1本
¥37,998
税込¥41,798
5日以内出荷
●肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能●外からの光が入りやすく明るく見やすい●スリットがないため奥まで見やすい
有効長(mm)45
●肛門管内の測定に使用
仕様小
全長120.0mm
アズワン品番67-9356-34
円周(mm)(概算)1:30.0、2:40.0、3:50.0、4:60.0
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Lサイズ
全長100mm
有効長(mm)80
アズワン品番67-9355-39
スリット幅(mm)14~18mm
手元寸法(mm)外径:48
先端外径(Φmm)22
1本
¥41,998
税込¥46,198
5日以内出荷
術後あるいは裂肛・狭窄などで一般的な肛門鏡を挿入すると痛がる患者様を診察・処置する際に使用します。一般的な肛門鏡よりも外径が細い為、挿入時の痛みが少なく、スリットがある為、処置をする際に使用可能です。
材質真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)83
外径(Φmm)先端:12、手元:40
有効長(mm)70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法一般医療機器
硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
セット内容筒型肛門鏡(L・M・S)×各1、LED肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番8-4905-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000122
松吉医科器械コード20-2962-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。